3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用) アズワン品番65-9340-89
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-87
1個
107,300 税込118,030
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります