流量計 :「流量計 デジタル」の検索結果
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%
消費電力MAX50mA
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ
流体温度範囲(℃)15~50
環境温度範囲(℃)15~50
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。