流量計 :「超音波 流量計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。
用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水
仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)
付属品取付セット(ボルト・ナット)
種別Water
材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)
電源(V)24DC±10%
保護構造IP64
消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)
精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2
表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)
アナログ出力1点、4~20mA
接続ウエハ
最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1
導電率20μS/cm以上
材質(ハウジング)SUS304
表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き
材質(電極)SUS316(接液部)
流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと
環境温度範囲(℃)-10~55
メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時
使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。