流量計 :「東京計装流量計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番65-9087-13
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。