10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃)0~100 精度±8~10%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル 取付垂直取付 測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 材質(パッキン)EPDM 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
85,980 税込94,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GDFはガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適したコンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造の面積流量計です。
仕様●型式:GDF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.5MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008800 アズワン品番67-4825-48
1個
53,980 税込59,378
17日以内出荷

ADFシリーズは、アクリルテーパ管を使用した面積流量計で常温の水の流量測定に適した流量計です。接続はテーパネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
仕様●型式:ADF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10~100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.3MPa(G)●使用温度範囲:0~+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008799 アズワン品番67-4825-47
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM 使用温度範囲(℃)0~40 精度±2%F.S. 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5
1台
69,980 税込76,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります