流量計 :「燃料流量計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類 材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン 接続口径G3/8 質量(g)600 使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa)0.7 精度±1.0%以内 表示LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122 機能カウントリセット付 最小目盛0.01L 最大表示999999.99L 電池寿命7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。 材質本体:FC200/アルミロータ 流体 温度(℃)MAX80 精度±0.5% 適合流体液体
1台
59,980 税込65,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります