流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
精密流量計 RK1400コフロック当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~
伸縮管東洋計器税込¥29,678~¥26,980~