絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • フクビ化学(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 泰邦(1)
厚さ(mm)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
幅(mm)
  • 940
  • 15.4(4)
  • 20(8)
  • 22(7)
  • 25(4)
  • 30(10)
  • 50(19)
  • 100(10)
  • 151.5(8)
  • 300(13)
  • 303(10)
  • 400(5)
  • 454.5(7)
  • 455(10)
  • 500(12)
  • 600(9)
  • 606(8)
  • 910(19)
  • 1000(27)
  • 1820(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂モノタロウ(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 940NDAIKEN(旧:大建工業)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
遮音シート 940B DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940BDAIKEN(旧:大建工業)
28,980税込31,878
1本
10日以内出荷
防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート質量(kg)20規格防衛省民家騒音防止工事適合品表面不織布張り面密度(kg/m2)2.1裏面エンボス加工ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
遮音シート 泰邦遮音シート泰邦
4,798税込5,278
1本
100日以内出荷
遮音シート壁用 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
用途住宅用壁下地材幅(mm)940基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り
遮音シート DAIKEN(旧:大建工業)遮音シートDAIKEN(旧:大建工業)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
音の漏れを防止する下地材!
長さ(mm)1000幅(mm)940アズワン品番64-5075-30
遮音シートFS-100 フクビ化学遮音シートFS-100フクビ化学
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
簡単施工の住宅防音用基本材料。
長さ(m)10厚さ(mm)1幅(mm)940材質(本体)PVC、(不織布)ポリエスエル
下地材