絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 下地材

下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
560件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 見切・入隅兼用 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 見切・入隅兼用DAIKEN(旧:大建工業)
4,298税込4,728
1箱(2本)ほか
7日以内出荷
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質ABS樹脂(抗菌剤入り)長さ(mm)2730幅(mm)15.4
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 目地 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 目地DAIKEN(旧:大建工業)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)長さ(mm)2730幅(mm)15.4
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mmDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mmDAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型DAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mmDAIKEN(旧:大建工業)
7,698税込8,468
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
グラビオ専用施工部材タックシート DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材タックシートDAIKEN(旧:大建工業)
549,800税込604,780
1箱(1枚)
7日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質PVC(裏面粘着加工)幅(mm)1220厚さ(mm)0.2質量(kg)約25(段ボール梱包)長さ(m)50各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(MFN-0648)
グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型DAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ
グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木DAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mmDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材防熱板600 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材防熱板600DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1本)
5日以内出荷
コンロと壁面との間に、防火上必要な間隔をとることができない場合におすすめします。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質0.6mm厚ステンレス板寸法(mm)6×600×350
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 出隅DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)長さ(mm)2730幅(mm)19
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mmDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 見切・入隅兼用 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 見切・入隅兼用DAIKEN(旧:大建工業)
2,298税込2,528
1本ほか
7日以内出荷
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)長さ(mm)2730幅(mm)15.4
グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mmDAIKEN(旧:大建工業)
9,998税込10,998
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mmDAIKEN(旧:大建工業)
10,980税込12,078
1箱(2本)
7日以内出荷から36日以内出荷
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 出隅DAIKEN(旧:大建工業)
5,598税込6,158
1箱(2本)
7日以内出荷
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)19
拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き早川ゴム
19,980税込21,978
1セット(10枚)ほか
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴムゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き早川ゴム
21,989税込24,188
1セット(5枚)ほか
11日以内出荷
ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き早川ゴム
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
IMAルーフコート(R) SR 軽量樹脂ルーフィング下葺き材 一村産業IMAルーフコート(R) SR 軽量樹脂ルーフィング下葺き材一村産業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
・重量がアスファルト系の1/4以下です。・引裂きに強く、強風でも破れにくいです。・表面のフェルト状不織布で滑りにくく安全です。・夏場での軟化・ベタツキがありません。・冬場での硬化・曲げひび割れがありません。
用途軽量で施工性が良く、特殊な多層構造により高い防水性と強度を持った樹脂製ルーフィング下葺き材。JISA6005アスファルトルーフィング940、 ARK04S-04改質アスファルトの規格に準じた性能です。幅(mm)1000質量(kg)5長さ(m)21
吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(4040) ドリックス吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(4040)ドリックス
3,198税込3,518
1枚ほか
4日以内出荷
フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした吸音材になります。会議室やWEBブースの施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(12040) ドリックス吸音材 フェルメノン EX-シリーズ(12040)ドリックス
9,598税込10,558
1枚ほか
4日以内出荷
フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした吸音材になります。会議室やWEBブースの施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
災害時に役立つ防水シート 明和グラビア災害時に役立つ防水シート明和グラビア
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト クトクマーケティング抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクトクトクマーケティング
69,980税込76,978
1箱(8枚)
3日以内出荷
「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得長さ(mm)2430幅(mm)606厚さ(mm)3.8関連資料(0.23MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
アンダーレイシート 東リアンダーレイシート東リ
49,980税込54,978
1巻(18m)
4日以内出荷
安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。
幅(mm)1820長さ(m)18寸法(幅Wmm×長さLm)1820×18質量(kg/巻)57.6全厚(mm)4.5
QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業)QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600WAKI(和気産業)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120
アリダンVシートK フクビ化学アリダンVシートKフクビ化学
31,980税込35,178
1セット(6巻)
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)500厚さ(mm)0.18長さ(m)20
アリダンVシート65 フクビ化学アリダンVシート65フクビ化学
73,980税込81,378
1巻
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)65
アリダンVシートBK フクビ化学アリダンVシートBKフクビ化学
87,980税込96,778
1巻
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)2000厚さ(mm)0.18長さ(m)40
サイレントドロップ用ラインガードK-01 フクビ化学サイレントドロップ用ラインガードK-01フクビ化学
4,998税込5,498
1箱(5巻)
3日以内出荷
サイレントドロップの仮置き時に使用。
幅(mm)50グリーン長さ(m)25
防音ずれ防止減さん 明和グラビア防音ずれ防止減さん明和グラビア
1,798税込1,978
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級1級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
用途防音・ズレ防止材質発泡PE樹脂厚さ(mm)4ベージュ
アクア プロテクト トップ CK WALL TECアクア プロテクト トップCK WALL TEC
14,980税込16,478
1セット(3巻)
翌日出荷
・本製品は、高密度の合成繊維不織布で出来た外壁工事用透湿・防水先張り水切りシートです。 ・使用用途としては開口部(窓下)・鞍掛部(バルコニーおよびパラペット)などに透湿・防水先張り水切りシートとしてご使用ください。 ・本製品は、従来の水切りシートと比べ軽量で非常に耐久性の高い素材でできており、優れた防水性と優れた透湿性能を兼ね備えた次世代タイプの外壁工事用透湿・防水先張り水切りシートです。本製品は、3巻き1セットとなっており1セットで120m分の施工が可能で、大変お買い得なセットとなっております。
幅(mm)330厚さ(mm)0.8質量(kg)2.6長さ(m)40
グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付) DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付)DAIKEN(旧:大建工業)
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2、コーキング(ホワイト)×1、マスキングテープ(幅24mm×18m)×1使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
タナック シリコーンシート タナックタナック シリコーンシートタナック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
タナック 制振やわらかゲルシート タナックタナック 制振やわらかゲルシートタナック
2,898税込3,188
1式(6枚)ほか
当日出荷
透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ミニソネックス 450×300×24mm 東京防音ミニソネックス 450×300×24mm東京防音
4,498税込4,948
1パック(2パック)
3日以内出荷
軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物ですスムーズに不要な音を取り除く吸音材表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付)寸法(mm)450×300×24アズワン品番64-5074-99
遮音ジョイント 泰邦遮音ジョイント泰邦
3,398税込3,738
1ケース(2本)
100日以内出荷
音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1
防音・制振Dマット 泰邦防音・制振Dマット泰邦
10,980税込12,078
1ケース(8枚)
100日以内出荷
床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等長さ(mm)455幅(mm)910厚さ(mm)3面密度(kg/m2)約6.3
通気胴縁 TD-18×90 8本入り dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×90 8本入りdialon(ダイアロン)
21,980税込24,178
1セット(8本)
3日以内出荷
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75入数(本)8
下地材