下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音一番オトナシート 日本特殊塗料

    防音一番オトナシート

    日本特殊塗料(80件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
    用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
  • 吸音・防音マット モノタロウ

    吸音・防音マット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
  • 遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ

    遮音シート 塩ビ樹脂

    モノタロウ(35件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
    用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20販売区分業務用
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • ウェザータイトパイプ用 フクビ化学

    ウェザータイトパイプ用

    フクビ化学(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
  • 遮音シート 特殊ゴム モノタロウ

    遮音シート 特殊ゴム

    モノタロウ(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。長さ(m)6厚さ(mm)2.8幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 外装内装下地材 ラスカット ノダ

    外装内装下地材 ラスカット

    ノダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
    用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ストレッチガード 旭・デュポン

    ストレッチガード

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
    用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    厚さ(mm)9材質硬質フエルト
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル

    シャオンスター(遮音シート)

    三菱ケミカル(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
    厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
  • デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポン

    デュポン タイベック シルバーテープ

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
    用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
  • 吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    吸ホル養生ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
  • タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポン

    タイベック Rフラッシングシート

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
    厚さ(mm)0.34材質高密度ポリエチレン
  • ライトブリック MYST

    ライトブリック

    MYST(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
    用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約30~40寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
  • 遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 片面不織布

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 100N

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス

    吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)

    ドリックス(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
  • 床養生シート 日東エルマテリアル

    床養生シート

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
    用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。半透明幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4トラスコ品番365-3633基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザータイト(バルコニー用) フクビ化学

    ウェザータイト(バルコニー用)

    フクビ化学(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。
    材質PE幅(mm)200グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
  • 水切りシートF フクビ化学

    水切りシートF

    フクビ化学(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
    用途バルコニー用。引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
  • フェルメノン 吸音パネル45C ドリックス

    フェルメノン 吸音パネル45C

    ドリックス(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1箱(12枚)ほか
    3日以内出荷
    100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した 硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。 また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。 繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。 カッターなどの刃物で簡単に加工できます。 人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。 防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。
    用途室内の壁、柱、床などの吸音材として厚さ(mm)9材質ポリエステル防炎性能試験番号E2160213通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
  • 防振マット2型R フクビ化学

    防振マット2型R

    フクビ化学(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
    厚さ(mm)4長さ(mm)910幅(mm)455材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)比重2.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
  • ライトブリック ハーフ MYST

    ライトブリック ハーフ

    MYST(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
    用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約15~20寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ヒートバリアシートⅡ 北恵

    ヒートバリアシートⅡ

    北恵(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    欠品中
    遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
    シート長さ(m)50シート幅(mm)1000シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)6長さ(mm)1300幅(mm)500材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • 防振ベース DAIKEN(旧:大建工業)

    防振ベース

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    14日以内出荷
    ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
    厚さ(mm)52.5長さ(mm)806幅(mm)756質量(kg)約15/枚構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)面密度(kg/m2)26.7サイズ(mm)806×756ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)

    さらりあ~とシンプルパレット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
    シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
下地材