絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 下地材

下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
560件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気胴縁 TD-18×45 16本入り dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×45 16本入りdialon(ダイアロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(16本)
3日以内出荷
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75入数(本)16
内装ハット3mm 100本入り dialon(ダイアロン)内装ハット3mm 100本入りdialon(ダイアロン)
29,980税込32,978
1セット(100本)
3日以内出荷
材質塩化ビニール長さ(mm)2450
水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入りdialon(ダイアロン)
54,980税込60,478
1セット(100個)
3日以内出荷
特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入りdialon(ダイアロン)
59,980税込65,978
1セット(100個)
3日以内出荷
特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入りdialon(ダイアロン)
37,980税込41,778
1セット(250個)
3日以内出荷
特許登録 特許第4659413号 意匠登録 意願2011ー1605 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入りdialon(ダイアロン)
37,980税込41,778
1セット(250個)
3日以内出荷
特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
水切り付き鼻桟 H-50 6本 dialon(ダイアロン)水切り付き鼻桟 H-50 6本dialon(ダイアロン)
25,980税込28,578
1セット(6本)
3日以内出荷
特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
高さ(mm)50長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
水切り付き鼻桟 10本 dialon(ダイアロン)水切り付き鼻桟 10本dialon(ダイアロン)
34,980税込38,478
1セット(10本)
3日以内出荷
特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
高さ(mm)40長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
ラミパック 2巻入り dialon(ダイアロン)ラミパック 2巻入りdialon(ダイアロン)
97,980税込107,778
1セット(2巻)
3日以内出荷
万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
形状ロール3インチ紙管巻シルバー面積(m2)50.4
ハットジョイナー PK-3 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー PK-3 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-9 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-9 100本入りdialon(ダイアロン)
32,980税込36,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-8L 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-8L 100本入りdialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5L 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-5L 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5H 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-5H 100本入りdialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-5 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-5S 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-5S 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
ハットジョイナー P-3 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-3 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
アクリルテープ DK-50 24巻入り dialon(ダイアロン)アクリルテープ DK-50 24巻入りdialon(ダイアロン)
18,980税込20,878
1セット(24巻)
3日以内出荷
安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
寸法(幅Wmm×長さLm)50×20(片面)
ダイアロン棟用タルキ TK-43×43 dialon(ダイアロン)ダイアロン棟用タルキ TK-43×43dialon(ダイアロン)
19,980税込21,978
1セット(9本)
3日以内出荷
長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)dialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(12本)
3日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本)dialon(ダイアロン)
24,980税込27,478
1セット(20本)
4日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
ダイアロン瓦桟K-15 dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦桟K-15dialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット(20本)
3日以内出荷
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650圧縮強さ(MPa)15.2曲げ強さ(MPa)14.9曲げ弾性率(MPa)773線膨張係数(×10-5/℃)7.5素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合硬さ(N)8.7
ダイアロン瓦座TK-40×30 dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦座TK-40×30dialon(ダイアロン)
18,880税込20,768
1セット(9本)
3日以内出荷
長さ(m)3素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合
ダイアロンシートI dialon(ダイアロン)ダイアロンシートIdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
優れた透湿性 ひみつは空気を通す特殊フィルム。だから湿気を外に逃がし快適な室内を実現。 優れた防水性、防風性 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップ。防風性向上により冷暖房効果OK。 優れた施工性 強くて軽く作業性抜群。しかも引っ張り引き裂きに強く、強風にも負けない強さ。 JIS A-6111適合品
仕様透湿抵抗:0.07~0.11m3-S-Pa/μg、つづり針保持強さ:縦35N、横36N、結露防止性:結露なし、防風性:1800sec以上、熱収縮率:縦0.62、横0.47、斜め:0.58寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50破断伸度(%)初期性能:縦28.8、横22.8、斜め21.8、耐久性能:縦23.3、横20.0外観汚れ無し引張強度(N/50mm)初期性能:縦172、横144、斜め136、耐久性能:縦139、横107防水性初期性能:60kPa、耐久性能:25kPa発火性発火なし
サイジング目地 100本入り dialon(ダイアロン)サイジング目地 100本入りdialon(ダイアロン)
17,980税込19,778
1セット(100本)
3日以内出荷
材質塩化ビニール(テープ付)長さ(mm)2424
アクリルテープ 片面粘着 dialon(ダイアロン)アクリルテープ 片面粘着dialon(ダイアロン)
19,980税込21,978
1セット(24巻)ほか
3日以内出荷
安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
アクリルテープ 片面粘着 dialon(ダイアロン)アクリルテープ 片面粘着dialon(ダイアロン)
19,980税込21,978
1セット(18巻)ほか
3日以内出荷
安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
仕様片面粘着
DXハットジョイナー V-5 dialon(ダイアロン)DXハットジョイナー V-5dialon(ダイアロン)
39,980税込43,978
1セット(200本)ほか
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。 片面に切れ目が入れて有りますので窓周り等に片ハットにして使用もできます。曲げれば片側が折れます。
材質PVC+特殊紙テープ
タイガースーパーハード 吉野石膏タイガースーパーハード吉野石膏
199,800税込219,780
1セット(120枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
カッパルーフ2号 日新工業(マルエス)カッパルーフ2号日新工業(マルエス)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。 優れた釘穴シール性 品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 優れた施工性 軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。 優れた寸法安定性と伸び率 2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)0.7質量(kg)16寸法(m)1×20
ノービルテープカット100 田島ルーフィングノービルテープカット100田島ルーフィング
27,980税込30,778
1箱(200枚)
5日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用厚さ(mm)1.5長さ(m)200テープ幅(mm)100粘着タイプ片面
エコルーフⅡ サポートエコルーフⅡサポート
9,998税込10,998
1本(40m)
翌々日出荷
高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。本製品は、重ねしろ部をめくりカッター針を施工する事で防水性がさらにアップいたしました。本製品は、透湿性能がさらにアップして、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング寸法(m)1×40質量(kg)8厚さ(mm)0.8関連資料商品リーフレット(8.7MB)
電子ピアノ用マット SM1 河合楽器製作所電子ピアノ用マット SM1河合楽器製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
打鍵時の振動を抑え、床への衝撃和らげる インテリアにあうカラー 和室に置いても凹みが気にならない
厚さ(mm)10寸法(cm)150×55
エースシート シンコールエースシートシンコール
15,980税込17,578
1枚(1m)ほか
4日以内出荷
吸盤シートで何度でも貼り付けられるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。スチール面、ガラス面などに好きなかたちにカットして伝言板に。新感覚のメモ書きに。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約2枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)1ホワイト幅(mm)1000材質ホワイトボードフィルム/鉄粉シート/吸盤シート種類吸着ホワイトボードシート質量(kg)約1.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
マグネ黒板シート シンコールマグネ黒板シートシンコール
9,798税込10,778
1枚(1m)ほか
4日以内出荷
マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8グリーン幅(mm)920材質黒板シート/マグネシート種類黒板シート質量(kg)約2.4(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
黒板ウォール シンコール黒板ウォールシンコール
18,980税込20,878
1枚(1m)ほか
4日以内出荷
接着剤で貼りつける黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面を黒板として活用できます。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.95ブラック幅(mm)910材質黒板コーティング/PETフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)種類糊付け黒板シート質量(kg)約2.4(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
マグネ映写シート シンコールマグネ映写シートシンコール
24,980税込27,478
1枚(1m)ほか
4日以内出荷
映像の投影にも適した、マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.55ホワイト幅(mm)920材質ホワイトボードシート/マグネシート種類映写ホワイトボードシート質量(kg)約1.5(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステムPCシリーズオプションLAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
3日以内出荷
コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
スマートガード5000 北恵スマートガード5000北恵
9,998税込10,998
1箱(2本)
4日以内出荷
機能性と施工性を兼ね備えた「キタケイの透湿防水シート」 軽くて強くて圧倒的な透湿・防水性能。 これがキタケイ・スタンダード。
長さ(m)50厚さ(mm)0.17幅(mm)1000特性透湿・防水・防風
スマートガードα(アルファ) 北恵スマートガードα(アルファ)北恵
13,980税込15,378
1箱(2本)
6日以内出荷
機能性と施工性を兼ね備えた「キタケイの透湿防水シート」 より長く、より強く、より確かに。 これがキタケイの新しい提案。
長さ(m)50厚さ(mm)0.22幅(mm)1000特性高耐久・透湿・防水・防風
下地材