絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 下地材

下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
560件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
5日以内出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
内装用硬質発泡ボード ゼットロン エスロン内装用硬質発泡ボード ゼットロンエスロン
26,980税込29,678
1組(10枚)
4日以内出荷
軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
5,498税込6,048
1パック(12枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
カバープレートⅡ 日本住環境カバープレートⅡ日本住環境
8,498税込9,348
1ケース
5日以内出荷
用途通気経路確保 有効開口面積:50cm2材質ABS規格寸法(mm)165×165×35.5色調ナチュラル入数(個)10入
タディスセルフカバー 田島ルーフィングタディスセルフカバー田島ルーフィング
12,980税込14,278
1巻(20m)
5日以内出荷
タディスセルフカバー:厚みが薄いため軽く、改修現場での施工性・下地追随性に優れたルーフィング材です。合成繊維不織布を使用しているため、既存スレート屋根などで破れる心配がありません。改質アスファルトを使用しており、強度・寸法安定性・釘穴シーリング性に優れています。
用途屋根下葺材
ウェザータイト 屋根用 フクビ化学ウェザータイト 屋根用フクビ化学
589税込648
1個
翌日出荷
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)遮音コンセント・スイッチBOXDAIKEN(旧:大建工業)
2,598税込2,858
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
粘着養生シートDX 一村産業粘着養生シートDX一村産業
19,980税込21,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ材質PE幅(mm)1000厚さ(mm)0.08長さ(m)30
遮熱エコルーフ サポート遮熱エコルーフサポート
12,980税込14,278
1本(40m)
翌々日出荷
高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。高い遮熱性能と透湿性能に優れており、外気温などを軽減し、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。また優れた遮熱性能で省エネに役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材 遮熱・透湿ルーフィング寸法(m)1×40質量(kg)8厚さ(mm)0.8関連資料商品リーフレット(10.81MB)
吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 303DAIKEN(旧:大建工業)
3,998税込4,398
1箱(6枚)
4日以内出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
長さ(mm)1215厚さ(mm)50幅(mm)265寸法(mm)265×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品ホワイト
マグネホワイトシート シンコールマグネホワイトシートシンコール
9,998税込10,998
1枚(1m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8ホワイト幅(mm)1020材質ホワイトボードシート/マグネシート種類ホワイトボードシート質量(kg)約2.8(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
マグマジックSP シンコールマグマジックSPシンコール
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約17枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.45表:ホワイト/裏:グレー材質ポリエステル樹脂系フィルム/鋼板層/裏面コート種類特殊壁紙下地(アイアンシート)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別カット不可(切り抜き、穴あけも不可)、曲面不可、非防火
マグマジックN2 シンコールマグマジックN2シンコール
6,890税込7,579
1枚(1m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9表:ベージュト/裏:不織布幅(mm)900材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)種類特殊壁紙下地(アイアンシート)質量(kg)約2.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火
防水役物(配管用) 城東テクノ防水役物(配管用)城東テクノ
5,398税込5,938
1ケース(20個)
5日以内出荷
国内業界初!スリーブ管を不使用の配線にも対応。 配線・スリーブ管も対応。 逆勾配を防ぐ安心設計。 4ステップの簡単施工。 配線 出し入れ OK
付属品取り付けビス(Φ3.8×25mm)材質PVCグレー外径(Φmm)80厚さt(mm)14.5
水切りシートF フクビ化学水切りシートFフクビ化学(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4巻)
3日以内出荷
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
撥水君ジュニア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)撥水君ジュニアFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
防振マット2型R フクビ化学防振マット2型Rフクビ化学(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(4個)
3日以内出荷
床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4長さ(mm)910幅(mm)455材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)比重2.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
準不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏準不燃ベベルタイガーボード吉野石膏
68,980税込75,878
1セット(120枚)
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
遮熱ルーフエアテックス フクビ化学遮熱ルーフエアテックスフクビ化学(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格幅(mm)1000厚さ(mm)0.9長さ(m)40質量(g/m2)287引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上透湿度(g/m2)1500以上(24h)つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上耐水圧(kPa)20以上
ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMSDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(4.71MB)
高級屋根下葺防水材 サンルーフZ 常裕パルプ工業高級屋根下葺防水材 サンルーフZ常裕パルプ工業
10,980税込12,078
1本ほか
翌日出荷
合成繊維不織布の基材を用いているため、寸法安定性に 優れており、夏場冬場の伸び縮みがほとんどありません。一年を通して安定してお使いいただけます。また、この優れた特徴により、長期に渡り釘穴部の防水性を保ちます。基材の合成繊維不織布に加え、さらに裏面を合成繊維不織布で貼り合わせているので、抜群の耐久性・強度があり ます。(引き裂き・引張り強度などにも優れています。)表面を鉱物粉粒で固着し、さらに特殊塗 料を塗布しているの で、滑りにくく安全に作業が行えます。
厚さ(mm)1質量(kg)22長さ(m)20幅(m)1
ゴームパッキンCD/PF 日本住環境ゴームパッキンCD/PF日本住環境
3,798税込4,178
1ケース
5日以内出荷
CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
用途貫通部気密・防水仕様対応呼計:14~28パイ材質EPDM入数(枚)5入規格寸法(mm)1.5×200(4穴/枚)
ドームパッキン100 日本住環境ドームパッキン100日本住環境
10,980税込12,078
1ケース
5日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水入数(枚)30入規格寸法(mm)12×190適合部位貫通部適合穴径(Φmm)100125150
壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01 フクビ化学壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01フクビ化学
10,980税込12,078
1本
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
PカラーNEXT 田島ルーフィングPカラーNEXT田島ルーフィング
6,698税込7,368
1巻(18m)
5日以内出荷
PカラーNEXT:アスファルトルーフィング940の表面を改良し、夏季の作業環境を向上しました。表面に特殊合成繊維不織布を使用し、引裂強度が向上しました。
用途屋根下葺材
トッパーウォールコルク ワックス仕上げコルクシート 東亜コルクトッパーウォールコルク ワックス仕上げコルクシート東亜コルク
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
住宅エントランス、リビング、ダイニング、寝室など、店舗、オフィス
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。厚さ(mm)3縦(mm)300横(mm)600
タイガーFeボード 吉野石膏タイガーFeボード吉野石膏
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
磁石がつく せっこうボード壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
改質アスファルトルーフィング レギュラー 常裕パルプ工業改質アスファルトルーフィング レギュラー常裕パルプ工業
7,198税込7,918
1本ほか
翌日出荷
改質アスファルトルーフィング・レギュラー。特殊加工による優れたコストパフォーマンス。ARK-04s適合品。
質量(kg)20長さ(m)20幅(m)1
アスファルトルーフィング サンライトルーフィング 常裕パルプ工業アスファルトルーフィング サンライトルーフィング常裕パルプ工業
6,598税込7,258
1本ほか
翌日出荷
アスファルトルーフィング・サンライトルーフィング。軽量化により、迅速な施工が可能。耐寒性、耐熱性があり、割れやにじみが発生しにくい。
質量(kg)14長さ(m)20幅(m)1
吸音ウールF303 DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウールF303DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(3枚)
5日以内出荷
不燃材料認定を取得した吸音ウール 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)303厚さ(mm)50
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ 一村産業遮熱・透湿防水シートIMA SUPER コート(R) ALⅡ一村産業
21,980税込24,178
1ケース(2巻)
4日以内出荷
空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。 外部からの水や風の浸入を防ぎます。 ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。 AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、 効果的に反射します。材質アルミニウムコート幅(mm)1000長さ(m)50
ノービルテープロール100 田島ルーフィングノービルテープロール100田島ルーフィング
27,980税込30,778
1箱(4巻)
5日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用厚さ(mm)1.5長さ(m)10テープ幅(mm)100粘着タイプ片面
ノービルテープカット100 田島ルーフィングノービルテープカット100田島ルーフィング
9,998税込10,998
1箱(50枚)
5日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用長さ(mm)200厚さ(mm)1.5テープ幅(mm)100粘着タイプ片面
デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット神戸ダンボール
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。質量(kg)3防音性能マイナス5db(音源から1m付近)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685幅(mm)660ホワイト高さ(mm)685
通気エコルーフ サポート通気エコルーフサポート
9,898税込10,888
1本(40m)
翌々日出荷
高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。透湿性能に優れており、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング寸法(m)1×40質量(kg)8厚さ(mm)0.8関連資料商品リーフレット(6.49MB)
お絵かきウォール シンコールお絵かきウォールシンコール
11,980税込13,178
1枚(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9幅(mm)910材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)種類糊付けホワイトボードシート質量(kg)約2.5(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
スピーデル工法用テープ DAIKEN(旧:大建工業)スピーデル工法用テープDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン系発泡体幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10使用の目安約2枚分/巻
フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060 ドリックスフェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060ドリックス
6,298税込6,928
1枚ほか
3日以内出荷
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。 石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。 防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。 カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。厚さ(mm)10
下地材