絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 下地材

下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
560件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き早川ゴム
13,980税込15,378
1セット(8枚)
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
止水シート 土嚢タイプ 明和グラビア止水シート 土嚢タイプ明和グラビア
5,798税込6,378
1箱
4日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策外からの水の侵入防止止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PEシート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5関連資料(0.57MB)
止水シート 水嚢タイプ 明和グラビア止水シート 水嚢タイプ明和グラビア
9,498税込10,448
1箱
7日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策外からの水の侵入防止止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂シート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5関連資料(0.93MB)
FF用アンダーレイシート 東リFF用アンダーレイシート東リ
18,980税込20,878
1巻(10m)
4日以内出荷
転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
幅(mm)950質量(kg)12.8/巻長さ(m)10品種ファブリックフロア下地用シート関連資料※カタログ(0.8MB)全厚(mm)6
NSアンダーレイシート 東リNSアンダーレイシート東リ
26,980税込29,678
1巻(20m)
4日以内出荷
階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
幅(mm)950質量(kg)2.8タイプ屋外長さ(m)20全厚(mm)2.3
アリダンVシート20 フクビ化学アリダンVシート20フクビ化学
24,980税込27,478
1巻ほか
3日以内出荷
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)20
グラビオ専用施工部材 施工キット DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材 施工キットDAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約2枚分/セット
遮音シート 泰邦遮音シート泰邦
4,798税込5,278
1本
100日以内出荷
遮音シート壁用 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
用途住宅用壁下地材幅(mm)940基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り
サウンドミュート20 八幡ねじサウンドミュート20八幡ねじ
17,900税込19,690
1セット(3枚)
5日以内出荷
外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!様々な生活音に対応します。特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。900Hzから8000Hzの音域をカバーします。熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。熱伝導率0.034[w/(m・k)]着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。
用途室内で使用。生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂寸法(mm)900×600使用推奨温度範囲(℃)約-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本)dialon(ダイアロン)
24,980税込27,478
1セット(20本)
4日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
カスタムライト 日新工業(マルエス)カスタムライト日新工業(マルエス)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品 表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。 優れた釘穴シール性 改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。 強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。 優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。 屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。 高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。 ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)16寸法(m)1×16
ブチルテープ 田島ルーフィングブチルテープ田島ルーフィング
21,980税込24,178
1箱(12巻)ほか
5日以内出荷
ブチルゴム系防水テープ
用途サッシ開口部等に使用厚さ(mm)0.5長さ(m)20
エレベーター壁面保護材用マグネット ヤスダインテリアサプライエレベーター壁面保護材用マグネットヤスダインテリアサプライ
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
エレベーター壁面保護シートの吊り下げ等に最適です。 横方向は上部端に水平1列、縦方向は両端に2列、100~150mmピッチ間隔で1列となる様に取り付けて下さい。 表裏があります。 筋のある面を保護シート材に速乾ボンド等で接着します。
長さ(m)10材質フェライト(鉄成分)+塩素化ポリエチレン(樹脂成分)
お絵描きスクリーン シンコールお絵描きスクリーンシンコール
23,980税込26,378
1枚(1m)ほか
4日以内出荷
映像の投影にも適した、接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面に施工できてスペースを有効活用。書き消しと映写に特化したシートです。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約4枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.7ホワイト幅(mm)1200材質書き消し可能なスクリーン/鉄粉シート/基布種類映写ホワイトボードシート質量(kg)約1.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材DAIKEN(旧:大建工業)
1,998税込2,198
1箱(4個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ フルッソDAIKEN(旧:大建工業)
20,980税込23,078
1箱(2枚)
6日以内出荷
流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C 4040ドリックス
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
遮音シート 両面不織布 WAKI(和気産業)遮音シート 両面不織布WAKI(和気産業)
3,500税込3,850
1巻
3日以内出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-24RoHS指令(10物質対応)対応
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セットTRUSCO
89,980税込98,978
1セット(4枚)
当日出荷
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)テクセルSAINT
149,800税込164,780
1セット(4枚)
4日以内出荷
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途高さ(mm)外寸・内寸:1000材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材 フクビ化学サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材フクビ化学
19,980税込21,978
1箱(4個)
5日以内出荷
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 1.優れた重量床衝撃音低減性能天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
石膏ボードはさみ金具 パナソニック電工石膏ボードはさみ金具パナソニック電工
149税込164
1袋(2個)
4日以内出荷
用途石膏ボード用適合58~62mm壁用
防炎シート コンドーテック防炎シートコンドーテック
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品ホワイト材質PVC
バリアテープ フクビ化学バリアテープフクビ化学
28,980税込31,878
1箱(16巻)
3日以内出荷
バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
ライトブリック ハーフ MYSTライトブリック ハーフMYST(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用材質発泡ウレタン質量(g)約15~20寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×100×10
天使の床下地 SDセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天使の床下地 SDセットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
天使の床下地 DXセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天使の床下地 DXセットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。
セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業)防音カーペット ドレミDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(8枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)500幅(mm)500仕様縁加工/四辺切り放し質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
防振ベース DAIKEN(旧:大建工業)防振ベースDAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
10日以内出荷
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm)52.5長さ(mm)806幅(mm)756質量(kg)約15/枚構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)面密度(kg/m2)26.7サイズ(mm)806×756ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
気密柱バリアー 日本住環境気密柱バリアー日本住環境
17,980税込19,778
1箱(100枚)
3日以内出荷
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単! 独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能! 独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ! 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。 製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。 2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナNDAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(2枚)
当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル12NDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(3枚)
7日以内出荷
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル10DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(2枚)
5日以内出荷
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
タイガー防水ボード(準不燃) 吉野石膏タイガー防水ボード(準不燃)吉野石膏
149,800税込164,780
1セット(120枚)
4日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6寸法(mm)910×1820JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)排水管遮音シート 450NDAIKEN(旧:大建工業)
19,980税込21,978
1箱(12枚)
10日以内出荷
風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2長さ(mm)500幅(mm)450仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)遮音マットDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1組(3枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
RS PRO 吸音 シンサレート, 1m x 600mm x 21mm RS PRORS PRO 吸音 シンサレート, 1m x 600mm x 21mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材料 = シンサレート長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 21mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +120℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 PVA, 800mm x 500mm x 1.4mm RS PRORS PRO 吸音 PVA, 800mm x 500mm x 1.4mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
遮音シート 積水化学工業遮音シート積水化学工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
透湿防水防風シート エスコ透湿防水防風シートエスコ
6,590税込7,249
1枚
翌日出荷
透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れています。
材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート幅(mm)1000厚さ(mm)0.16長さ(m)50
下地材