透湿・防水シート :「水切りシート」の検索結果

透湿・防水シートとは、湿気は通して水は通さないという性質を持った建造物の下地材。主に木造建築物の屋外側の壁面に貼り付けて使用します。壁内の湿気を排出することで結露を防ぎ、木材や断熱材の乾燥を保つためのシートです。また建築物の繋ぎ目などから侵入してくる雨水を防いでくれる効果もあります。シートの色は白いものが多く、材質は主にポリエチレン製の不織布を使用。遮熱機能を付加した、夏の気温対策の効果があるシートもあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。 広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。 防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)22 厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58 幅(mm)220 粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5 引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

・本製品は、高密度の合成繊維不織布で出来た外壁工事用透湿・防水先張り水切りシートです。 ・使用用途としては開口部(窓下)・鞍掛部(バルコニーおよびパラペット)などに透湿・防水先張り水切りシートとしてご使用ください。 ・本製品は、従来の水切りシートと比べ軽量で非常に耐久性の高い素材でできており、優れた防水性と優れた透湿性能を兼ね備えた次世代タイプの外壁工事用透湿・防水先張り水切りシートです。本製品は、3巻き1セットとなっており1セットで120m分の施工が可能で、大変お買い得なセットとなっております。
幅(mm)330 厚さ(mm)0.8 質量(kg)2.6 長さ(m)40
1セット(3巻)
14,980 税込16,478
翌日出荷

『下地材』には他にこんなカテゴリがあります