フロンガス :「冷凍ショーケース」の検索結果
フロンガスとは、業務用の空調・冷凍装置だけでなく、家庭で使用されるカーエアコンや冷蔵庫などで冷媒ガスとして使用されるものです。近年では、環境配慮のために影響の少ないHFCというフロンガスが主に使用されています。サイフォン管がついているので、そのまま箱から出さないで使用できるのが特徴。軽量なので作業も比較的楽に行うことができます。ルームエアコンやパッケージエアコンなどで使用されるのが主で、使用済みの容器は回収専門業者への依頼が必要です。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
R410A(1)
こんなお得な商品も!

フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。
R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。
疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の
合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-410A
温度(℃)臨界:71.4
容積臨界:0.00205m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4926kpa(abs)
臨界温度72.1℃
沸点(℃)-51.4
蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)
密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9
熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)2090
平均分子量72.6
面密度(kg/m3)489kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。