フロンガス :「サイフォン管 蒸気」の検索結果
フロンガスとは、業務用の空調・冷凍装置だけでなく、家庭で使用されるカーエアコンや冷蔵庫などで冷媒ガスとして使用されるものです。近年では、環境配慮のために影響の少ないHFCというフロンガスが主に使用されています。サイフォン管がついているので、そのまま箱から出さないで使用できるのが特徴。軽量なので作業も比較的楽に行うことができます。ルームエアコンやパッケージエアコンなどで使用されるのが主で、使用済みの容器は回収専門業者への依頼が必要です。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
R32(1)
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比100
凝固点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
1本(3.7kg)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。