差圧計 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力校正にかかわる作業が驚くほど効率化!手動ポンプや微調整が不要 圧力値を入力するだけで自動的に昇圧、微調整 複数のテストポイントを自動テスト、さらに自動で結果を記録 圧力リークを検知し、自動で微調整を行い一定の圧力で安定 ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口38 最大電流(A)5 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-82.73~2068.43 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)PM9080/101 50Ω同軸BNCケーブル(1.5m)
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口9.5 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.73~1034.21 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,098,000 税込1,207,800
24日以内出荷

フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.737~206.843 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります