空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65
出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル
電源DC9~32V 150mA以下
精度±0.25%FS(25℃)
校正ゼロ&スパン調整機能
サンプリング2回/秒
ディスプレイ4桁LCD
使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)
保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。