差圧計 :「小型表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)36×148×23 質量(g)92 精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲) 分解能0.01 ハウジングプラスチック(ABS/TPE) バッテリー単4電池×3 測定範囲(hPa)-150~+150 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60 バッテリー寿命150時間 適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
58,980 税込64,878
30日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります