testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)146×60×28
質量(g)190
精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)
分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))
保護等級IP40
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(hPa)0~+200
動作温度(℃)-20 ~ +50
保管温度(℃)-20 ~ +50
バッテリー寿命120H
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)36×148×23
質量(g)92
精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)
分解能0.01
ハウジングプラスチック(ABS/TPE)
バッテリー単4電池×3
測定範囲(hPa)-150~+150
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
バッテリー寿命150時間
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)119×46×25
質量(g)90
精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)
最大静圧(kPa)50
分解能0.01
保護等級IP40
バッテリー単4電池×2
単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm
測定範囲(hPa)0~100
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-40~+70
サンプルレート0.5秒
バッテリー寿命約50時間
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。