差圧計 :「差圧」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番405-2307 セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g)145 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度F.S.±3% 分解能0.1Pa 単位Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング