絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(150)
  • 長野計器(35)
  • マノスター(29)
  • 岡野製作所(23)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(8)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ホダカ(3)
  • 三商(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
  • アルファ光学(1)
  • OKANO(1)
測定範囲(hPa)
  • 0~100(1)
  • -10~10(1)
  • -100~100(1)
  • -100~1000(2)
校正証明書
  • 付き(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメータニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
高い安定性を実現感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト見やすい大型ディスプレイホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメータニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
新たに液圧対応タイプがラインアップ高い安定性を実現感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト見やすい大型ディスプレイホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
仕様破壊圧力(kPa abs):300電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0最大圧力(kPa)200

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計