差圧計 :「圧力切替器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)55×16.9×110
質量(g)約100
電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)
分解能1digit
保存温度(℃)-20~70
別売付属品PG-100N用ソフトケース
指示方式ゲージ圧(連成圧)
表示桁数3.5
付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポートM5メネジ
動作温度(℃)0~50
適応非腐食性気体
表示素子LCD
出力抵抗Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)
応答精度Approx.10ms
外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。