差圧計 :「FS」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g)約270 目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm) 方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム) 測定方式(圧力)差圧式 耐圧(MPa)(計器本体)約0.2 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1個
24,500 税込26,950
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング