差圧計 :「圧力 計 0.3 mpa」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体(2)
液体(1)
長野計器差圧計 DG95/DG96
エコ商品
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体気体又は液体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Rc1/4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長野計器接点付き差圧計 DG97/DG98
エコ商品
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Rc1/4
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります