差圧計 :「金属配管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング