差圧計 :「エアー 流量計」の検索結果

差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長野計器差圧計 DG95/DG96
エコ商品
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体気体又は液体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Rc1/4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります