差圧計 :「圧力校正器」の検索結果
差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
商品豆知識
Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数20点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。