液面計/レベル計 :「表面 抵抗 測定 器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 。SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) 。SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 。センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。 仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃) 材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート 寸法(mm)W50×H84×D109 質量(g)約280 電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz) 電源センサー:12V、5mA AC Max. 耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間 消費電力2VA MAX. 動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯 設置方式プラグイン取り付け 警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) ソケットオムロン製 11PFA形または同等品 絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間 接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合) 使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
1台
17,980 税込19,778
16日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります