1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適 材質検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC 質量(kg)2.1 電源10.5~30VDC(2線式) 構造IP66/IP68 使用温度(℃)-40~85 使用範囲6m Max. 表示5桁LCD表示 アナログ出力4~20mA DC 測定流体液体 表示精度±0.15%(F.S)or6mm以内 取付け方法ねじ取付:G2 耐圧力(kPa)50 周囲温度(℃)-40~80
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります