液面計/レベル計 :「sus box」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0~80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm)250 使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体液体・紛体 形式標準タイプ 感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径G1/2相当 構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA)約6 接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC 耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造IP45相当 使用温度(℃)‐20~50 測定流体液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。 材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316 質量(kg)約1.5 取付JIS 5K 40A 構造IP44 使用温度(℃)‐10~120 動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 耐圧力(MPa)2.5 耐衝撃(m/s2)100 動作角度(ON/OFF)0~‐14度 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります