レベルスイッチ IO-LinkBaumer7日以内出荷
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
レベルスイッチBaumer7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mAアズワン品番65-7351-23
レベルスイッチBaumer7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
圧力校正・キットフルーク(FLUKE)税込¥285,780¥259,800
伸縮管東京計装税込¥29,678~¥26,980~