絞り込み
バー全長(mm)
  • 125(1)
  • 200(1)
チェーン形式
  • その他(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 11
  • 0~1200(5)
  • 2.4(2)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 5(7)
  • 6.7(2)
  • 7.5(2)
  • 7.7(5)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12.1(2)
  • 12.4(1)
  • 12.6(2)
  • 14(1)
  • 14.9(2)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 24(3)
  • 24.8(1)
ブランド
  • 平城商事(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー全長(mm)から絞り込む
125(1)
200(1)
  • 充電式電動ミニチェーンソー 平城商事

    充電式電動ミニチェーンソー

    平城商事
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
    用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
  • VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)

    VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー

    WAKO(和光商事)
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
    用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。質量(kg)1.8(バッテリー含む)電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11バー全長(mm)125充電時間(時間)2~3チェーンスピード(m/s)[m/分]11チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマRoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電池・充電式チェーンソー