絞り込み
バー全長(mm)
- 1090
- 100(5)
- 105(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 170(1)
- 200(7)
- 203(2)
- 250(13)
- 296(1)
- 300(12)
- 350(11)
- 400(4)
- 406(1)
- 420(1)
- 450(1)
- 661(1)
- 1028(1)
チェーン形式
- その他(1)
ブランド
- DEWALT(1)
「バー全長(mm)」から絞り込む
100(5)
150(2)
200(7)
203(2)
250(13)
300(12)
350(11)
400(4)
1028(1)
1090

充電式ポールチェーンソー(18V)
DEWALT¥49,980税込¥54,9781台当日出荷キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー