電池・充電式チェーンソー :「果樹の剪定」の検索結果
「バー全長(mm)」から絞り込む
125(1)
革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
電圧(V)25.2
消費電力(W)約100W(目安)
チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ
チェーンスピード(m/s)[m/分]11
バー全長(mm)125
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
チェンスピード(m/sec)11
充電時間(時間)2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン
駆動時間(分)45
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。