電池・充電式チェーンソー :「木登り器 与作」の検索結果
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。