電池・充電式チェーンソー :「段」の検索結果
関連キーワード
「バー全長(mm)」から絞り込む
152(1)
200(1)
406(1)
420(1)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上
コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時)
25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ)
高負荷時でも切断スピードを維持
ランヤード固定ループ
無段変速トリガー
金属製のスパイクバンパー
付属品バッグ、レンチ、チェーンオイル
質量(kg)2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時)
チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8")
電源電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)5
タンク容量(mL)77 (潤滑油)
ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1 (0.043")
リンク数33
ガイドバー長さ(mm)200 (8")
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー
無段変速トリガーによる完全制御
チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク
16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃
ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト
付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18
タンク容量(mL)200
最大切断能力(mm)380
ガイドバー長さ(mm)406
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4
バー全長(mm)406
質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)
仕様燃料ゲージ、トリガーロック
付属品チェーンオイル、レンチ
1個
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
チェーンテンションを調整しやすい
残量が見やすいクリアオイルゲージ
無段変速トリガー
わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー
自動潤滑式オイルタンク
便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
バー全長(mm)152
質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時)
仕様燃料ゲージ、トリガーロック
付属品ケース
長さ(mm)420
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96
切断有効長さ(mm)140
電源電圧(V)12
タンク容量(mL)50(チェーンオイル)
ガイドバー長さ(mm)152
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。