電池・充電式チェーンソー :「無段変速機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バー全長(mm)」から絞り込む
406(1)
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18 タンク容量(mL)200 最大切断能力(mm)380 ガイドバー長さ(mm)406 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4 バー全長(mm)406 質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品チェーンオイル、レンチ
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷

『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります