「バー全長(mm)」から絞り込む
18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。チェンスピード(m/sec)3.8付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)質量(kg)2.8電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~