電池・充電式チェーンソー :「安全用」の検索結果
関連キーワード
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)3.8
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)150
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。