電池・充電式チェーンソー :「高枝切りノコギリ電動」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バー全長(mm)」から絞り込む
300(1)
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。
バッテリー容量(Ah)2.5
質量(kg)4.1
電圧(V)36
最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000
モーターブラシレスモータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248
連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)
速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)
ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)
モータ出力(W)最大:820
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。