3ページ目: 電池・充電式チェーンソー
「バー全長(mm)」から絞り込む
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)。※バッテリー・充電器付属
チェンタイプ30TLP-26E
乾燥質量(kg)1
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422
バー(cm)10
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
チェンタイプ30TLP-26E
乾燥質量(kg)1
バッテリー【付属バッテリー】なし
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422
バー(cm)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
12Vコードレスチェーン
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、サイドハンドル、ドライバー、チェーンソーオイル(30mL)
寸法(mm)95×160×420
質量(kg)1.23(本体質量/電池付)
電源(V)ACアダプター:AC100 50/60Hz
型番CS100
ドライブリンク数32枚
充電時間(時間)最大6
定格出力電圧(V)ACアダプター:DC12
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[300m/min]
電池パック電圧:12V 容量:2000mAh
ガイドバー種類スプロケットノーズ
ガイドバー長さ(mm)160(6.3inch)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。
付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番658-7604
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)1028
幅(mm)301
高さ(mm)301
電源(V)100
電圧(V)54
充電時間(分)75
バッテリー容量(mAh)3
ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)
ガイドバー長さ(mm)450
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini
長さ(cm)バー:40
チェンタイプSP21G
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20
オイルタンク容量(L)0.2
elex専用ポールチェンソーアタッチメント(パイプ付き)
elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7601
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)661
幅(mm)231
高さ(mm)234
電源(V)100
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)7.7
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)75
ソーチェーン3/8-40コマ
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台。作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる。動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)。装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性。ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt。36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213
バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh
チェンスピード(m/sec)27
チェーン形式80TXL-46E
ソーチェンピッチ(inch)0.325
有効切断長さ(mm)244
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2
全長(mm)2190
電圧(V)36
全幅(mm)180
全長(m)2.5
全高(mm)190
乾燥質量(kg)3.4
バッテリーリチウムイオン
騒音レベル(dB(A))【耳元】88
寸法(inch)【バー】10
音響パワーレベル(dB)98
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!
セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1
質量(kg)バッテリー装着時:約1.2
能力伐採:最大約10cm
チェーンスピード(m/s)5.2
バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah
充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A
充電時間(時間)バッテリー:約2
バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)
動作電圧(V)DC21
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェンタイプ25AP-68E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)30
ガイドバー種類ハードノーズバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-76E
バー(cm)35
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
ガイドバー種類ハードノーズバー
1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)20
ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)・ガイドバー・ソーチェン・バーも除く
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-60E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)25
ガイドバー種類カービングバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
チェンタイプ90PX-45E
バー(cm)30
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-60E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)25
ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-76E
バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)35
ガイドバー種類ハードノーズバー
1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
チェンタイプ90PX-45E
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)
バー(cm)30
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ80カット
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
チェンタイプ90PX-45E
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)
バー(cm)30
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-68E
バー(cm)30
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
ガイドバー種類ハードノーズバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)20
ガイドバー種類カービングバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
取扱説明書(1.5MB)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥11,280
税込¥12,408
3日以内出荷
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機。10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。造園業者に最適です。優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。長時間の作業が可能です。方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。
用途こんな人におすすめ:林業者に。利用季節:オールシーズン。オススメの利用場所:林業に
付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ
質量(kg)3
モータータイプブラシレス
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
有効切断長約100mm 。軽量&コンパクト 。可動式安全カバー付 。LEDライト付 。充電残量表示機能付
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
セット内容ハンディチェーンソー本体×1、10.8V専用バッテリーパック×1、10.8V専用充電アダプター×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×105×120
チェーンスピード(m/s)約7.5
モーター電圧(V)10.8
1充電当たりの作業量35×35mmの角材 約120回
1台
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 。分割タイプ コンパクトに収納 。二段伸縮ポール 。ハンドグリップ付き 。チェーンソーオイル自動給油 。肩掛けベルト付き 。有効切断長:約175mm 。最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断に
セット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1
質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く)
チェーンスピード(m/s)約4.0
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約90
1充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
1台
¥23,880
税込¥26,268
4日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)
薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです
高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます
savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します
ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します
簡単に開閉できるタンクキャップ
直感的なキーパッドで操作が簡単
Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5
モータータイプブラシレス
チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18
寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。
1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。
作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール
材質アルミニウム
長さ(m)1.55~2.18
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に
適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)36
バッテリー36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188
定格回転速度(r.p.m)7800/6800
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
調整は工具レス
電池パックカバー
金属製のスパイク
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L)
質量(kg)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
チェンスピード(m/sec)20
電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh
取扱説明書(3.07MB)
ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E
有効切断長さ(mm)350
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
キックバック時には、瞬時に停止するチェンブレーキを搭載
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(B-1850LA) 、充電器(UBC-1802L)
質量(kg)3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
チェンスピード(m/sec)10
電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh
取扱説明書(3.06MB)
ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E
有効切断長さ(mm)350
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)300
バッテリーリチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]
チェーン形式90PX-46E
関連資料(2.1MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。