ブレーキ用グリース :「錆添加剤」の検索結果
関連キーワード
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー
用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
色ライトグレー
質量(g)コンテンツ:100
臭気特有の臭い
密度(g/cm3)1.26
ベース混合合成鉱油
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります
- 汎用グリース
- ブレーキ用グリース
- 等速ジョイント用グリス
- クラッチグリース
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。