ホーンには様々な音の種類があり、純正品を交換して色々な音を楽しむことが可能になります。Hzの数値が大きければ高い音、小さければ低い音になります。拡声器はアンプやマイク、スピーカーなどがセットになっていて、主に移動販売車や資源回収車などに使用されます。盗難防止装置は、センサーが衝撃を感知すると大きな音を出したり、エンジン始動ができなくなるものなどがあります。
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ

    コンパクトホーン 12V 車検対応品

    モノタロウ(399件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
    用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)販売区分業務用
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約184(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • UC平型ホーン ミツバサンコーワ

    UC平型ホーン

    ミツバサンコーワ(18件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
    仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
  • コンパクトホーン カーボン BRAITH(ブレイス)

    コンパクトホーン カーボン

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
    用途自動車用ホーンタイプ【サウンド】ヨーロピアン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400電流(A)8(4×2)電圧(V)12音圧レベル(dB)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(34件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
    セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
  • 車載拡声器 エフ・アール・シー

    車載拡声器

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
    セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
  • スーパーホーン BRAITH(ブレイス)

    スーパーホーン

    BRAITH(ブレイス)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
    適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2周波数(Hz)430/320(±20)消費電流(A)4×2音圧レベル(dB)110±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正変換コード1 ミツバサンコーワ

    純正変換コード1

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA

    スピアリア・バスホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)330/400定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • アルファーⅡ ミツバサンコーワ

    アルファーⅡ

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
    タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0音圧レベル(dB)113
  • アルファーホーン ミツバサンコーワ

    アルファーホーン

    ミツバサンコーワ(11件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    当日出荷
    このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
    色グリーンタイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0音圧レベル(dB)113
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • 車載用PAアンプ ノボル電機

    車載用PAアンプ

    ノボル電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用DCアンプです。 DC24V車用の車外放送に使えます。
    色(本体)黒
  • ブローショットミニ ホーン BRAITH(ブレイス)

    ブローショットミニ ホーン

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
    材質アルミ色ブラック周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3音圧レベル(dB)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
  • スポーツホーン 2端子 PIAA

    スポーツホーン 2端子

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    欠品中
    水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約194(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワ

    トリツケステーセット クランク SANKOWA

    ミツバサンコーワ(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
  • トランペットスピーカー エフ・アール・シー

    トランペットスピーカー

    エフ・アール・シー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)500(中音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • ホーンボタン MOMO

    ホーンボタン

    MOMO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    センターリングなしのMOMOステアリング専用ホーンボタン
  • ブルートーンホーン Type3 CAPStyle

    ブルートーンホーン Type3

    CAPStyle(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラテンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
    用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)音色ラテンサウンド
  • ブルーノホーン DELTA(デルタ)

    ブルーノホーン

    DELTA(デルタ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。
    用途自動車用サウンドホーンセット内容ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2電流(A)3.8×2定格電圧(V)DC12音圧114db/2m、110db/7m
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)600(高音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • サイレン&録音機能付拡声器 DANNO(ダンノ)

    サイレン&録音機能付拡声器

    DANNO(ダンノ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器。携帯しやすい大きさ、便利なストラップ付。最大出力:10W。単1電池×4本付。
    材質ABS質量(g)485(本体のみ)寸法(cm)Φ15.5×長さ25×高さ21
  • ブルートーンホーン Type2 CAPStyle

    ブルートーンホーン Type2

    CAPStyle
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2個)
    当日出荷
    高級セダンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
    用途車用ホーン色ブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
  • ホーンマークシール Daikei(大恵産業)

    ホーンマークシール

    Daikei(大恵産業)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • 専用マイク エフ・アール・シー

    専用マイク

    エフ・アール・シー
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ

    小型ホーン専用ラクラク取付セット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    欠品中
    ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
    セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
  • 取付L形ステーセット ミツバサンコーワ

    取付L形ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1セット
    欠品中
    取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
    セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
  • ホーンバルブ HKT

    ホーンバルブ

    HKT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーンバルブ
  • ヤンキークローム HKT

    ヤンキークローム

    HKT
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430
  • コンビネーションスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
    寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー接続コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    翌々日出荷
    ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
    コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)黒
  • ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワ

    ホーン ジュンセイヘンカンコード2

    ミツバサンコーワ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • 純正変換コード3 ミツバサンコーワ

    純正変換コード3

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)400(低音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワ

    ホーン取付ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
    セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
  • 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです。対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用
    用途サウンドパーツねじピッチ(mm)90電圧(V)【可動電圧】DC12~24本体質量(g)115最大電流(A)3本体寸法(縦×横×高さHmm)60×90×36線色1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

ホーン・拡声器