絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.027(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 47(2)
  • 75(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 19.6(1)
  • 25(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.027(2)
0.2(1)
0.3(2)
テープ ハーネス結束用 モノタロウテープ ハーネス結束用モノタロウ(34件のレビュー)
649税込714
1巻(19.6m)
当日出荷
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
ビニールテープ エーモンビニールテープエーモン
349税込384
1個
当日出荷
絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
ハーネス結束&保護テープ エーモンハーネス結束&保護テープエーモン
449税込494
1巻(5m)
当日出荷
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)PET不織布基材粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PETフリース基材破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープtesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PET織布材粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用テープ