絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.14(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 47(2)
  • 75(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 25(2)
ブランド
  • エーモン(3)
  • KYOWA(協和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
特価
本日9月3日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.14(1)
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • 超強力両面テープ(透明) エーモン

    超強力両面テープ(透明)

    エーモン(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻き透明テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • シリコンゴムテープ エーモン

    シリコンゴムテープ

    エーモン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5
  • ドッキングテープ  (メス LOOP) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (メス LOOP)

    KYOWA(協和製作所)
    11,980税込13,178
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングテープ  (オス HOOK) KYOWA(協和製作所)

    ドッキングテープ (オス HOOK)

    KYOWA(協和製作所)
    11,980税込13,178
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。 押さえるだけでしっかりかみ合います。 また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。 裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。 繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用テープ