テープとは、自動車部品の固定や振動防止、隙間の充填などに使用されるテープ類です。強力両面テープは、ETC車載器などの固定に便利。トランクルームのカーペットを固定する専用テープや、フロアマットなどの滑り止め用固定テープもあります。面ファスナー(面ファスナー)は、リモコンや車内小物などを固定する際に便利です。電気配線に使用するナシジテープやポリ塩化ビニルのハーネステープといった商品も各種取り揃えています。
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.027(2)
0.1(2)
0.2(2)
0.3(2)
0.45(1)
0.5(1)
0.8(2)
0.85
1(2)
1.14(3)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。