絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Beat-Sonic(82)
- ENDY(61)
- NAVC(ナビック)(32)
- audio-technica(29)
- RS PRO(11)
- BRIDGE[自動車用品](10)
- ブロードウォッチ(8)
- アークヒル(6)
- エーモン(5)
- Bullcon(5)
- データシステム(4)
- ALPINE(4)
- Catch Hunter(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- SHURE(3)
- Elut(3)
- SEIWA(セイワ)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448457-210625-02.jpg)
コードホルダーシングル
BRIDGE[自動車用品](11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です用途配線の固定に材質PA6色黒適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ延長コード
(34件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます用途ラジオアンテナコードの延長に。色黒販売区分業務用![コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776539-220222-02.jpg)
コードホルダーシングル線用
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791袋(10本)欠品中ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)
アークヒル(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2枚)当日出荷ほとんどのメーカーのコネクターに対応。寸法(mm)(フィルム)114×101
スピーカー変換ハーネス
エーモン(18件のレビュー)¥709~税込¥780~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)
アークヒル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。寸法(mm)(フィルム)122×78
ステレオ/モノラル変換アダプター
NAVC(ナビック)¥899税込¥9891本当日出荷RCAをY型に変換することができます用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合![ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448448-160315-02.jpg)
ラジオアンテナ延長コード
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ラジオアンテナコードの延長用コード用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)色黒長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード トヨタ車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオ用延長ケーブル
NAVC(ナビック)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ラジオアンテナを延長することができます用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用
ENDY¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用
ENDY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)
コード・ホルダー2【太線用】
BRIDGE[自動車用品]¥989税込¥1,0881袋(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷軟質素材で湾曲に取付も可能用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ
ENDY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本欠品中トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
映像分配器
Beat-Sonic¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!用途映像分配器
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
Catch Hunter フィルムアンテナ
アークヒル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。用途ブースター付フイルムアンテナ用
バックカメラ接続キット トヨタ車用
ENDY¥4,798税込¥5,2781本当日出荷純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応




![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448457-210625-02.jpg)

![コードホルダーシングル線用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776539-220222-02.jpg)









![RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260968-191216-02.jpg)



![ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448448-160315-02.jpg)










![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)
![RCAアダプターセット(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260977-191216-02.jpg)










![RCAアダプター(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260959-191216-02.jpg)







![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)