AVケーブル :「HDMIメス USBオス」の検索結果
車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/
ケーブル長(m)約1.9
寸法(Φ×mm)本体:32.5×45
端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。