6ページ目: AVケーブル

AVケーブルは、ビデオケーブル・RCAオーディオケーブル等映像や音声を送るケーブル類のことです。
289件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用Beat-Sonic
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。 全方位モニターが使えます。 純正カメラのガイドラインが表示されます。 2DINナビに交換できます。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。全方位カメラが使えるカメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。
セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
サウンドアダプター フェアレディZ33 Beat-Sonicサウンドアダプター フェアレディZ33Beat-Sonic
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン(2)/保証書/取扱説明書適合車種フェアレディZ/フェアレディZロードスター(メーカーオプションナビ付車)、フェアレディZ (H14/7-H20/12)、フェアレディZロードスター (H15/10-H20/12)
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ有のBOSEサウンドシステム付車 Beat-Sonicサウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ有のBOSEサウンドシステム付車Beat-Sonic
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン×2/アンテナ変換コード(フェアレディZでは使用しません)適合車種日産車用汎用( メーカーオプションナビ+BOSEサウンドシステム付車) ※※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ無のBOSEサウンドシステム付車 Beat-Sonicサウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ無のBOSEサウンドシステム付車Beat-Sonic
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(BOSEサウンドシステム付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ付車 Beat-Sonicサウンドアダプター ニッサン汎用(エルグランド他) メーカーオプションナビ付車Beat-Sonic
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/ 6ピンカプラー/ ウレタン(2)/ 取扱説明書 /保証書適合車種日産車用汎用(メーカーオプションナビ付車) ※本製品は車種別のため、適合情報をメーカーホームページ等でご確認ください。
サウンドアダプター トヨタ ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonicサウンドアダプター トヨタ ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付車Beat-Sonic
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/サイドパネル(L・R各1ヶ)/ネジ(2種各4ヶ)/取扱説明書適合車種ランドクルーザープラド120系 スーパーライブサウンド付、H14/10-H21/9
サウンドアダプター アルテッツア用 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonicサウンドアダプター アルテッツア用 スーパーライブサウンド付車Beat-Sonic
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 前期(スーパーライブサウンド付車)、H10/10-H13/05
サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ用 スーパーライブサウンド付車 Beat-Sonicサウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ用 スーパーライブサウンド付車Beat-Sonic
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容本体/パネル/取扱説明書/保証書適合車種アルテッツァ 後期・アルテッツァジータ(スーパーライブサウンド付車)、H13/05-H17/07
サウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ 6スピーカー付車/ライブサウンド付車用 Beat-Sonicサウンドアダプター アルテッツア/アルテッツアジータ 6スピーカー付車/ライブサウンド付車用Beat-Sonic
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容配線コネクター/パネル/取扱説明書(1枚)/保証書(1枚)適合車種アルテッツァ H10/10-H17/7、アルテッツァジータ H13/5-H17/7 ライブサウンド(6スピーカー)専用
サウンドアダプター Beat-SonicサウンドアダプターBeat-Sonic
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
カラードアンテナ 付属品キット Beat-Sonicカラードアンテナ 付属品キットBeat-Sonic
569税込626
1個
7日以内出荷
カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
アンテナスペーサー 固定式 Beat-Sonicアンテナスペーサー 固定式Beat-Sonic
569税込626
1個
7日以内出荷
特殊な形状のアンテナボスにブレードアンテナを取付ける時のスペーサーロングポールアンテナの補修スペーサーです。
USB延長ケーブル Beat-SonicUSB延長ケーブルBeat-Sonic
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
USB/HDMI延長ケーブル Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブルBeat-Sonic
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブルUSB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!USB2.0対応、充電及びデータ転送可能ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
PA1用スピーカーケーブル Beat-SonicPA1用スピーカーケーブルBeat-Sonic
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Beat Sonic PA1の補修部品です
仕様BeatSonicPA1の補修部品
HDMI延長ケーブル Beat-SonicHDMI延長ケーブルBeat-Sonic
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
HDMI変換ケーブル Beat-SonicHDMI変換ケーブルBeat-Sonic
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
HDMIケーブル Beat-SonicHDMIケーブルBeat-Sonic
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハイスピード HDMIケーブル端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2Mフルハイビジョン対応 4K/2K対応(4096×2160) イーサネット(HEC)対応 3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
AVX用オプションスイッチ Beat-SonicAVX用オプションスイッチBeat-Sonic
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4ケーブル長(m)約1.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3端子AVX接続用4ピンコネクター
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニットPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
リアカメラ変換コネクタ ナビックリアカメラ変換コネクタナビック
2,598税込2,858
1セット
12日以内出荷
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
バックセンサーコネクタ ナビックバックセンサーコネクタナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用タイプ3Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
ステレオケーブル ナビックステレオケーブルナビック
999税込1,099
1本
12日以内出荷
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーBMW
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,798税込1,978
1本
12日以内出荷
スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグメーカースバル
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,998税込2,198
1本ほか
12日以内出荷
ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーホンダ
TVアンテナ延長ケーブル ナビックTVアンテナ延長ケーブルナビック
1,098税込1,208
1本
12日以内出荷
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
TVアンテナ延長ケーブル ナビックTVアンテナ延長ケーブルナビック
899税込989
1本
12日以内出荷
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) ナビックRCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)ナビック
1,898税込2,088
1本
12日以内出荷
ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) ナビックRCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)ナビック
2,298税込2,528
1本
12日以内出荷
カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです
用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
2,198税込2,418
1本
12日以内出荷
DVDプレーヤーやビデオなどに接続できます
用途AV機器本体の外部入力端子をスマートなボックス型端子として手元に引き出しDVCプレーヤーやビデオなどを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像/音声L/音声R)⇔ピンジャック(映像/音声L/音声R)メーカー汎用
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
959税込1,055
1本
12日以内出荷
ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
979税込1,077
1本
12日以内出荷
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) ナビックRCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)ナビック
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAオーディオケーブル ナビックRCAオーディオケーブルナビック
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナBeat-Sonic(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
AVケーブル